ユタカメイク
綿ロープ金剛打 8mm×10m
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
金剛打ち。
仕様
●サイズ:線径8mm×長さ10m●質量:0.31kg●先端加工:テープ止め●製造国:中国
材質
綿
アズワン品番
67-7069-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84437090
A-211
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください