アーテック[学校教材・教育玩具]
おたんじょうびファイル
写真を入れると表紙の窓から顔が見えるかわいいファイル!
写真と手形が押せるファイル型おたんじょうびカード
仕様
●商品サイズ:200×158×2mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):36●材質:紙●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300714
21213
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください