アーテック[学校教材・教育玩具]
縦横連結掲示ホルダーA4 クリア
縦にも横にも連結できる!
紙が折れないちょうどよいR加工で、A4サイズの用紙が入る。
クリアタイプ。
仕様
●商品サイズ:288×380mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):56●材質:PP●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
色
クリア
サイズ
A4
アズワン品番
68-0446-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84391669
75101
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください