明邦化学
フライケース OL
細かなパーツ類他の収納に
短手方向は固定仕切、長手方向は可変仕切板16枚付きでカスタマイズが可能です。
中身が見やすいクリアタイプです。
最大20コマです。
仕様
●外寸:縦205×横187×高さ45mm●内寸:縦181×横178×高さ41mm●仕切板:16枚付●カラー:クリア
アズワン品番
68-0319-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84298876
F-OL
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください