ワイヤレスプレゼンテーションボタンキット InstaShow WDC20専用ボタンキット/Wireless/Plug&Play/大中小会議室適用/簡単ペアリング/AES128ビットのセキュリティ保護

ワイヤレスプレゼンテーションボタンキット InstaShow WDC20専用ボタンキット/Wireless/Plug&Play/大中小会議室適用/簡単ペアリング/AES128ビットのセキュリティ保護 - BenQ(ベンキュー)

WDC20専用ボタンキット
高速伝送品質:2.4G/5G、最大1920x1080 @60Hz(音や映像を同時ストリーミング)
設置簡単:ソフトウェア不要のスクリーンミラーリング
macOS/Chrome/Windows マルチOSシステム対応

仕様●マウス機能:なし●プレゼンター機能:あり●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:適合●電波法備考:IEEE 802.11ac、5GHz、2T2R IEEE 802.11n、2.4GHz、2T2R●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:レーザー出力は無い為●法規関連確認日:20200326●本体サイズ(H):67mm●本体サイズ(W):67mm●本体サイズ(D):247mm●本体重量:81g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):直流機器のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-81内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84106620WDC20 Button Kit
82,300
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする