ブルーライトカットフィルター 13.3インチ 16:10

ブルーライトカットフィルター 13.3インチ 16:10 - 光興業

パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。

仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●サイズ:13.3Wインチ W287xH179(mm)●ヨコ:タテ比:16:10●取り付け方式:L型テープ、ツメ型ストッパー、段差型ストッパー●コード番号:HK400PV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7587-06内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84285960LEDW-134
6,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする