マグネット式覗き見防止フィルターIROシリーズ13.3インチ

マグネット式覗き見防止フィルターIROシリーズ13.3インチ - 光興業

瞬間着脱着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。

仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●ブルーライトカット:28.2%●可視光線透過率:71.2%●紫外線カット:99%●静電気除去:対応●外光反射率:0.78%●視界制御(視野角):左右60度●鉛筆硬度:4H●コード番号:HK400T5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7588-07内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84292244IRO-133
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする