覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用13.5インチ 3:2

覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用13.5インチ 3:2 - 光興業

タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る!!

仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●サイズ:13.5インチ W285xH190(mm)●ヨコ:タテ比:3:2●取り付け方式:L型テープ、ツメ型ストッパー、段差型ストッパー●コード番号:HK400J2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7585-15内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84272556LN-135N8
8,890
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする