エムディーエス
Lenovo Tab7 2023対応 液晶保護フィルム マット
液晶画面へのキズ防止と、映り込み防止に。
仕様
●機能:Lenovo Tab7 2023 10.6インチ対応、映り込み防止(マット)、指紋軽減、気泡軽減●材質:PET●カラー:クリア●サイズ:専用設計●外装:簡易パッケージ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
68-4540-97
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84482635
MDS-UGFLLT7
¥
2,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください