曜日別特売

Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護フィルム マット

Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護フィルム マット - エムディーエス

Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護フィルム マット

仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●対応端末:Surface Go2●機能:映り込み防止(マット)●コード番号:M8D0021●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7736-56内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84290704MDS-UGFLSFG2
1,400
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする