曜日別特売

Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護ブルーライトカットフィルム マット

Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護ブルーライトカットフィルム マット - エムディーエス

Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護ブルーライトカットフィルム マット

仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●対応端末:Surface Go2●機能:映り込み防止(マット)、ブルーライトカット●コード番号:M8D002Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7736-78内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84368359MDS-UGFLSFG2BC
2,100
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする