曜日別特売

USBポートを四つに増設 薄型USB3.0 HUB

USBポートを四つに増設 薄型USB3.0 HUB - FSC

USB3.0/5Gpbs高速データ転送
USBメモリやハードディスクに最適
ケーブル長9cm
携帯便利なスリム&コンパクト設計
高級感のあるアルミ製素材採用

仕様●製品タイプ:USB HUB●ケーブル長さ:約90cm●素材:アルミ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7553-85内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84130289FS-HUBUS02
900
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする