曜日別特売

105x18x0.5mm カッター替刃 フック刃/5枚

105x18x0.5mm カッター替刃 フック刃/5枚 - エスコ

刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)

仕様●メーカー:ムラテックKDS●型番:HK-5H●刃長(mm):105●刃厚(mm):0.5●刃幅(mm):18●材質:スチール●重量(g):47アズワン品番68-1825-23内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375614EA589CX-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84375614EA589CX-1234619995HK-5HEA589CX-12 フックL替刃 ムラテックKDS 34619995フックL替刃ムラテックKDS1箱(5枚)
719
税込791
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする