エスコ
200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用
ストッパー付
鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。
左利き用はさみ
仕様
●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーン
アズワン品番
68-1822-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300215
EA544ME-2
オープン
¥
7,330
¥
8,063
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください