ベルシザー ブルー

ベルシザー ブルー - アズワンベルシザー ブルー - アズワン

進化した奇跡の切れ味
ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません!
異物混入や大きなクレームに発展!
作業者のストレスが格段に違います
刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288アズワン品番67-6901-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84436225BSC04
3,460
3,450
3,795(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする