若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm

若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm - アークランズ若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm - アークランズ若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm - アークランズ若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm - アークランズ若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm - アークランズ若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm - アークランズ

ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。
ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。
カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。
スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。

仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):45mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボールアズワン品番68-4576-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84110847125135
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする