アークランズ
若獅子 マルチカット万能鋏 200mm
金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。
仕様
●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボール
アズワン品番
68-4576-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84113200
125136
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください