鍵管理システム Traka21

鍵管理システム Traka21 - Traka

スタンドアロンで動作するRFID技術を使った鍵管理装置
タッチスクリーンパネルを採用
セットアップウィサードで簡単にセットアップ可能
LEDランプにより鍵の抜き差しを簡単に把握可能
ユーザーごとに取り出せる鍵を設定可能
使用履歴はスクリーン画面で確認、USBメモリにエクスポート可能
緊急解放機能付
アラーム機能付

仕様●寸法(mm):W246×H427×D95●質量:約3.5kg●材質:スチール、樹脂●管理本数:21本●通信:スタンドアロンアズワン品番67-3091-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84037609FS-TRAKA21
360,000
359,800
395,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする