EPSON
連続元帳 片面 B5連続用紙 2000枚入
エプソンオリジナル B5連続用紙
仕様
●タイプ:連続紙●サイズ(規格):B5●備考:B5連続・エプソン形式(綴じ穴:11穴)・インパクトプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-30
内容量
1箱(2000枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84476274
PZ24T
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください