曜日別特売

GF-C081 A4 FSCMIX SGSHK-COC-001433 500枚×5冊入

GF-C081 A4 FSCMIX SGSHK-COC-001433 500枚×5冊入 - Canon

高白色用紙 1箱(500枚×5冊/箱)

仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●厚さ:93μm●秤量:81g/m2●備考:白色度 約100% 秤量 81.4g/m^2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-42内容量1箱(5冊×500枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844719954044B002
16,400
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする