曜日別特売

GF-C104 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入

GF-C104 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入 - Canon

104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×5冊/箱

仕様●サイズ(規格):A3●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-43内容量1箱(5冊×200枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841057984044B003
20,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする