PLUS(プラス)[文具]
数取器 KT-500 5連用
正確なデータ集計やカウントに大活躍。
作業台などに取り付けて使用します。
交通量調査や入場者のカウントに。
仕様
●桁数:4桁※取り付けビスは付いておりません。※台座は取り外しできません。●幅151×奥71×高67mm●ナンバーリング●数取器●ロングセラー●種別:5連●材質/仕上:本体ケース=ステンレス●原産国:日本●コード番号:195-9665
アズワン品番
67-6854-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609238
30929
¥
13,613
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください