生産現場でのインライン計測に力を発揮します。
多彩なカウント機能で計測をサポート
逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え
ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示
オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示
小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能
演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示
パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能
リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能
BCD方式の外部数値出力


