古里精機製作所
カウンター LB-40
仕様
●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230
アズワン品番
67-4835-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84548417
0233-01-0000250
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください