古里精機製作所
カウンター RSL207-5
仕様
●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251
アズワン品番
67-4835-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84542467
0233-01-0000190
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください