古里精機製作所
台付数取器 H-102W/BASE H102B
仕様
●タイプ:標準品●桁数:4●仕様および0戻し(リセット):台置式、ツマミ●コード番号:119-0164225
アズワン品番
67-4835-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84546116
0233-01-0001460
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください