曜日別特売

電磁式回転検出器 MP-911

電磁式回転検出器 MP-911 - 小野測器

主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ -汎用(5m 直出しケーブル付)

仕様●直流抵抗値(Ω)*1:850~950●インダクタンス(mH):300〔1kHz、T、Y、P〕●インピーダンス(Ω):2 k〔1kHz、T、Y、P〕●出力電圧(Vp-p):2、0 以上〔1kHz、T、Y、P〕 *2●検出可能周波数範囲(Hz)*3 / *4:200~35、000●検出歯車適合モジュール:1~3●使用温度範囲:-10 ℃~+90 ℃●耐振動(m/s2)*5:196●耐衝撃(m/s2)*6:1960●質 量(g):300(コード含む)●周囲磁界(T):0、03 以下●信号ケーブル:5m直出し M3圧着端子●*1:直流抵抗値の温度係数は 0、4 %/ ℃です。●*2:負荷抵抗10 kΩ、M =1、ギャップ=0、5mm●*3:60 P/R の検出歯車を使用すると周波数表記(Hz)が回転速度表記(r/min)と一致します。 <周波数(Hz)= 回転速度(r/min)÷ 60(s)×60(P/R)>●*4:メーカー標準歯車 MP- 001 使用時。●*5:JIS E 4031、5 種、40Hz、X、Y 方向 各 2 時間、Z 方向 4 時間。●*6:X、Y、Z 方向各3 回。●コード番号:119-0164455アズワン品番67-4836-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840900750122-13-0001010
23,600
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする