台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100

台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100 - 大菱計器製作所台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100 - 大菱計器製作所

JIS B7526の規格に準拠し製作しております。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020アズワン品番67-4836-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841014580116-01-0001420
17,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする