曜日別特売

平形水準器 工作用/AD151 HL0.02-150

平形水準器 工作用/AD151 HL0.02-150 - 大菱計器製作所

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。
精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。)
軽量に製作されており、使用に便利です。

仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165022アズワン品番67-4836-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840872390116-01-0000400
52,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
840872390116-01-000040002793777AD1510116-01-0000400 平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所 02793777平形水準器 No.3506-B大菱計器製作所1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする