曜日別特売

DINO-LITE用ベーシックスタンド DINORK06

DINO-LITE用ベーシックスタンド DINORK06 - ANMO
仕様●サイズ:幅220×高さ260×奥行150(mm)●重量:1100g●付属品:台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ●アーム可動域:69~270mm●パッケージサイズ:幅295×高さ83×奥行165(mm)●パッケージ込み重量:1300g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160659アズワン品番67-4827-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845486091975-01-0001522
31,200
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする