シルバー直尺 300mm GC30

シルバー直尺 300mm GC30 - ヤマヨ

シルバー直尺
JIS1級
読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ
読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)

仕様●長さ:35cm●重量:69g●コード番号:119-0164065アズワン品番67-4834-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840914840719-01-0000560
1,100
999
1,099(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする