エスコ
0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型
半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。
EA550MS-1~-205に適します。
クイックリリース
導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様
●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncm
アズワン品番
68-1822-49
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84303907
EA550MT
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください