曜日別特売

トルクドライバ シグナル式/プリセット形/目盛付

トルクドライバ シグナル式/プリセット形/目盛付 - 東日製作所トルクドライバ シグナル式/プリセット形/目盛付 - 東日製作所

RTDの非空転式。
東日独自のトグル機構を採用。
センサーや電子部品の組み立てに適しています。
決められたトルクでねじの締付け作業をする。
オプション:調整工具(1050)、プリセットフックスパナ(55)、補助締具(40)。
別売:ビット、ソケット。

仕様●仕様:RoHS(2023年7月時点)/シグナル式/プリセット形/目盛付●精度(%):±3●トルク調整範囲 最小~最大(cN・m):400~2000●トルク調整範囲 1目盛(cN・m):5●全長約(mm):247●質量約(g):1150●負荷方向:右アズワン品番67-5795-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84418899LTD2000CN
69,300
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする