KANON(中村製作所)
トルクゲージ 置針付 N150-1SGK-G MN15SGK-G
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます
置針タイプもございます
左右両用です
仕様
●トルク測定範囲(左右)mN・m/cN・m:2~15●最小目盛mN・m/cN・m:0。2●チャック可能径:1~6。5●サイズ:全長(約)/106mm●重量:質量(約)/290g●コード番号:119-0165746
アズワン品番
67-4841-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84081675
0477-03-0002021
¥
48,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください