トルクゲージ 置針付 N90-1SGK-G MN9SGK-G

トルクゲージ 置針付 N90-1SGK-G MN9SGK-G - KANON(中村製作所)

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます
置針タイプもございます
左右両用です

仕様●トルク測定範囲(左右)mN・m/cN・m:1~9●最小目盛mN・m/cN・m:0。2●チャック可能径:1~6。5●サイズ:全長(約)/106mm●重量:質量(約)/290g●コード番号:119-0165757アズワン品番67-4841-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841041790477-03-0002011
48,600
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする