曜日別特売

デジタルトルクテスタ CD-100M

デジタルトルクテスタ CD-100M - 杉崎計器

電動ドライバーの日常点検に適しています
従来式ジョイント使用
合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。
不意にかかる高トルクにも従来の3倍の耐久性。また付属のアダプターは、巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。従来の方法で使用・管理ができます。
「測定モード」「測定単位」「最大・最小・平均」の表示
測定単位の切り替え可能
上限値・下限値などの設定が5セット保存可能
メモリデータ 800件
リアルタイム出力 約1/180秒毎
データ取り込みソフト無償ダウンロード可能

仕様●測定範囲:0、10 ~10、00 N・m、10~1000cN・m●精 度:±0、5(読み値)(但し 199digit 以下は ±1digit)●表 示:LCD3、5桁デシタル表示●測 定 方 向:CW -CCW(右・左方向)●測 定 モ ー ド:Track /Peak(ピークホルド)/Peak-Down(ファーストピ-クホールド)/C(リアルタイム出力)●合否判定:設定した範囲で合否判の確認が行えます(P-Pモード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑点灯、NG(否)・・赤点滅●最大値 ・最小値・平均値:測定値の最大値 ・最小値・平均値を表示します(最大30 データ分の計算)●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力します。●データメモリ:測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル●データ出力:アスキーフォマット(ボーレート 19200)●オートパワー オフ:10 分間放置後 電源 OFF●電 源:二カド電池 1、2v×5 セル(700 mAh)●充電時間 /使用時間:充電 4、5時間/連続約 12 時間使用●ソケット嵌合口:□20 / □9、5●コード番号:119-0164595アズワン品番67-4836-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845427741334-02-0000410
141,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする