曜日別特売

デジタルトルクドライバー DID-4

デジタルトルクドライバー DID-4 - 杉崎計器

ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック
表示一体型で軽量コンパクト!
コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。
ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。
合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。
表示一体型で軽量コンパクト
データメモリ 800件
データ出力 USB形状
上限、下限トルク設定可能
設定値をブザー&LEDランプでお知らせ
締め付けカウンタ内蔵
充電式バッテリー駆動
オートパワーオフで安心操作
リアルタイムデータ出力
コードレスタイプ

仕様●測定範囲:0、020~4N・m●精度:±0、5%(0、499N・m以下±0、003N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。 ・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ビット嵌合口:HEX 6、35●コード番号:119-0164599アズワン品番67-4836-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845443661334-03-0000610
105,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする