曜日別特売

デジタルトルクレンチ DIW-75

デジタルトルクレンチ DIW-75 - 杉崎計器
仕様●測定範囲:0、20~75 N・m●精度:±0、5%(4、99以下±0、03N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ソケット嵌合口:□9、5オス●コード番号:119-0164603アズワン品番67-4836-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845485661334-07-0000230
136,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする