トルクテスタ DI-4B-25

トルクテスタ DI-4B-25 - 杉崎計器

小型インパクトツールの日常点検に
表示部にLEDを採用しているので暗い場所でもはっきり数値が読み取れます。
一体型でコンパクトなので場所を選ばず測定できます。
最大25N・mまで測定可能
インパクトツール用の打撃数カウンタ搭載
ソケットを付けた状態で測定可能
ソフトジョイント(弾性体締め付け)とハードジョイント(剛性体締め付け)添付
データ取り込みソフト無償ダウンロード可能

仕様●測定範囲:0、30~25N・m●精度:±0、5%(499digit以下±3digit)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)切換えスイッチで選択●測定モード:Track、Peak、Peak-Down(70digit以上から動作)●オートクリア時間:0、5~3、0秒(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0、0秒設定で手動ゼロクリア●ブロー・測定範囲:0~99 ブロー、測定時間:0、1~9、9 秒、表示:LED 2 桁デジタル表示、P-P(ピークモード)時のみ表示●データ出力:USB Bタイプ アスキーフォーマット(ボーレート19200)●電源:ニッケル電池1、2v×5セル(700mAh)●オートパワーオフ:約3時間●使用時間:最大充電時 連続約8 時間使用●バッテリー寿命:300 回以上充電●コード番号:119-0164597アズワン品番67-4836-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840831791334-06-0000110
218,000
209,800
230,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする