エスコ
3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付
校正ツール
視認しやすいアナログ目盛。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様
●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ
アズワン品番
68-1839-17
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376619
EA723PB-90A
オープン
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください