曜日別特売

スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組

スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。
ソフトな握り心地のグリップ。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。

仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番68-0851-78内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845498448321.SETB2
42,360
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする