曜日別特売

ミニ 釘袋 牛本革 型押し 黒

ミニ 釘袋 牛本革 型押し 黒 - ふくろ倶楽部

「収納力」と「使いやすさ」でサポートする本皮製サブバッグ。こぼれにくく取り出しやすい、樽・たる型タイプ。よく使うアイテムや種類の多いビスや釘はメインの釘袋とは別に収納すると便利です。国内縫製ですべて国産本革です。しかも編み目模様の型押でおしゃれな仕上がりです。

用途工具、道具、釘、ビスの収納に使用できる。仕様●本体寸法:高さ235×幅185×奥行30mm●材質:本革アズワン品番67-9247-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84443688LEG-311
4,810
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする