曜日別特売

B-STAFF 仮枠袋 特大

B-STAFF 仮枠袋 特大 - ベストツールB-STAFF 仮枠袋 特大 - ベストツールB-STAFF 仮枠袋 特大 - ベストツール

「玄人職人のこだわり」をもって選び抜かれた本皮仕立ての作業袋。使い込むほどに馴染む、オールレザー仕様の腰袋です。
ダメージを受けやすい箇所には多めのリベットで補強をし、穴の開きやすい底部は4重縫製しています。従来の皮製品と比べ引っ張り強度や引き裂き強度が大幅にアップ。ハードな使用でも長くお使い頂けます。
※本製品は完全日本製です。皮そのものの調達が間に合わない場合があるため、納期に大幅な遅れが生じることがあります。あらかじめご了承ください。

仕様●本体サイズ:300×360×30mm●重量:420g●本体材質:デルマ皮アズワン品番67-8110-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84443514No.35
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする