PRO SPIRITS 充電ドライバーケース 新型

PRO SPIRITS 充電ドライバーケース 新型 - ベストツールPRO SPIRITS 充電ドライバーケース 新型 - ベストツールPRO SPIRITS 充電ドライバーケース 新型 - ベストツールPRO SPIRITS 充電ドライバーケース 新型 - ベストツール

ソケットやビットを収納したまま抜き差しができる、ポリエステル製ペン型充電ドライバーケース。
各メーカーのペン型インパクトドライバーの収納が出来る大型の開口部に、先端工具を付けたまま出し入れが出来る底穴付き。
内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので、収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます。
異なる長さでも綺麗に収納が出来る、サイズ毎に分けられたビット収納スペース付きです。
※ポリエステル製ですので、火気には近づけないでください。
※糸のほつれや、老朽化した場合には使用しないでください。

仕様●本体サイズ:270×95×70mm●重量:120g●本体材質:ポリエステル600D、ビニールレザー●リベット材質:スチールアズワン品番67-8112-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533595PS-618N
2,900
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする