曜日別特売

DT コシブクロ DT-31-BK

DT コシブクロ DT-31-BK - 三共コーポレーション

タフ設計の使い後地と安心感!軽くて丈夫。
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1681デニール記事を使用。
型崩れがしにくく使いやすい。【用途】
作業時の道具を入れておく腰袋

仕様●重量:約480g●本体寸法:H330×W340×D150mm●ポケット深さ:225/190mm2段●カラー:ブラック●材質:ポリエステルアズワン品番67-9143-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84385895581949
3,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする