アークランズ
HONEYCOOK ステンレス真空ペットボトルホルダー ブラック
ペットボトルを保温、保冷します。
ステンレス真空二重構造で保温、保冷効果があり結露もしにくいです。
仕様
●用途:ペットボトルを保温、保冷する際に●対応するペットボトルの直径:71mmまで●対応するペットボトルの高さ:170~230mmまで●外面:粉体塗装●ペットボトルを保温保冷する使い方●▼1.フタを開ける●▼2.ペットボトルを入れる●▼3.しっかりとフタを閉じる
アズワン品番
68-4534-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301107
PR4349
¥
880
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください