切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140

切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

めがね部はラチェット式で作業性抜群。
切替レバーで容易に正逆の切替が可能
めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能

仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35アズワン品番67-5848-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84036744HPRMR-07
2,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする