日本ニューマチック工業
ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :250
狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様
●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):250●能力標準ボルト径(mm):10●全長(mm):169●質量(kg):0.55●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.32
アズワン品番
67-5999-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84039526
NRR-8D
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください