ラチェットソケットレンチ クロームバナジウム鋼 R.180

ラチェットソケットレンチ クロームバナジウム鋼 R.180 - FACOM

Facomフレキシブルヘッドコンパクトラチェット
Facom製のフレキシブルなヘッドが付いた、インチの小型ラチェット この業務用のラチェットは180 °傾斜が可能で、ボタン1つで位置をロックできます。 エクステンションバーと併用すれば、手の届きにくい場所でもラチェットを使用できます。また、締め付けたり、緩めたりする際にTハンドルとしても使用できます。
内容
小型フレキシブルラチェット エクステンション: 100 mm
特長と利点:180 °の小型ラチェットと柔軟な傾斜ヘッド、あらゆる位置でロック可能 60歯 エクステンションをTハンドルとして使用すれば、締め付けたり、緩めたりする際、大きな力をかけることができます。 小型で高精度 頑丈で使いやすさ抜群
互換品
Facom インチソケット / ビット
用途情報
家庭、ガレージ作業場、金属加工 / 木工作業員、自動車整備工、愛好家、DIYマニア / 専門家に適しています。

仕様●ハンドルタイプ:コンパクトラチェット●モデル:R.180●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:クロム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:111-6727アズワン品番68-4150-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84596245R.180PB
15,800
15,790
17,369(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする