エスコ
1"DRx1000mm スピンナーハンドル
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS8-1000●全長(mm):1000●差込角:1"●重量:4.3kg●グリップ径:32.2mm
アズワン品番
68-1833-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84593059
EA618SM-4
オープン
¥
38,100
¥
41,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください